328,13 €/ Unitéhors TVA
397,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TREL |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Dimension de filetage | 1.1/4-12 UNF |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 8.5 ° |
A | 53.19 mm |
B | 25.4 mm |
D | 69.85 mm |
F | 104.78 mm |
H | 25.4 mm |
O | 32.23 mm |
W | 34.93 mm |