43,35 €/ Unitéhors TVA
52,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CFM |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Dimension de filetage | 1/4-28 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 8 ° |
A | 24.61 mm |
B | 6.35 mm |
D | 19.05 mm |
F | 39.67 mm |
H | 7.14 mm |
O | 8.41 mm |
W | 9.53 mm |