Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Contacteur fin de course Type: 2594 Série: SGE985 2xV4NT7UL Aluminium IP65 Approprié pour: Actionneur linéaire avec des colonnes DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600598
Image 1
Ajouter à la liste

677,50 €/ Unitéhors TVA

819,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCHNEIDER ELECTRIC
Série
SGE985
Type
2594
Exécution
Interrupteur
Modèle interrupteur
V4NT7UL
Type d'interrupteur
Mechanical
Fonction de commutation
Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
2
Approprié pour
Actionneur linéaire avec des colonnes
Alimentation
Max. 50V AC/DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Connecteur de câble
M20x1,5
Avec câble de raccord
Non
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C