Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Contacteur fin de course Type: 2594 Série: SGE985 2xP+F SB3.5-E2 Aluminium IP65 Approprié pour: Actionneur linéaire avec des colonnes DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600752
Image 1
Ajouter à la liste

961,00 €/ Unitéhors TVA

1 162,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCHNEIDER ELECTRIC
Série
SGE985
Type
2594
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
P+F SB3.5-E2
Type d'interrupteur
PNP
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Approprié pour
Actionneur linéaire avec des colonnes
Alimentation
10 - 30 V DC
Courant de fuite
100 mA
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Connecteur de câble
M20x1,5
Avec câble de raccord
Non
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C