Modèle : lampe de sécurité étanche à l'eau, en matière plastique antichoc très résistante, non conductrice. Avec faisceau principal large et spot lumineux sur le dessus. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. La tête de lampe est orientable à 180°. Le dos de la lampe est muni d'un crochet de suspension et le pied est muni d'un aimant pour une fixation optimale. Zone ATEX 2, certifiée, II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65, température de travail de –10 °C à +45 °C. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,8 V/1600 mAh.
132,37 €/ Unitéhors TVA
160,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150