Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Lampe de travail rechargeable AREA 6 CONNECT 3000-6000 lumens sans batterie

  • ERIKS:14591779
  • Fabricant:5708997006740
Image 1
Projecteur LED sans fil AREA 6 CONNECT

Modèle : résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau et à la poussière. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. Avec la commande d'éclairage Bluetooth®, vous commandez jusqu'à 4 projecteurs. Vous pouvez adapter vos lampes à l'environnement de travail avec votre smartphone. Température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré sans batterie ni câble d’alimentation.

Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.



Angle de rayonnement 360°. Avec crochet de suspension et support pour trépied.

Ajouter à la liste

256,54 €/ Unitéhors TVA

310,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP