Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Lampe de travail LED STAR Lampe de travail LED STAR

  • ERIKS:13579014
  • Fabricant:5708997356203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lampe de travail LED avec batterie rechargeable STAR

Modèle : boîtier en plastique résistant aux chocs et incassable. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. La poignée est réglable et peut être utilisée soit comme poignée, soit comme socle, montage directement sur le trépied. Aimant dans la poignée pour une fixation sur les surfaces métalliques, température de travail de -10 °C à +40 °C. Livraison avec câble de charge, câble USB et batterie lithium-ion 3,7 V/5200 mAh.

Remarque : avec fonction Powerbank intégrée pour charger par ex. les smartphones, tablettes et autres appareils sans fil.

Ajouter à la liste

122,67 €/ Unitéhors TVA

148,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP