Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Lampe de poche LED Flash mini

  • ERIKS:12740583
  • Fabricant:5708997351024
Image 1
Lampe de poche à LED FLASH Mini

Modèle : lampe de poche à LED étanche à l'eau, robuste et puissante avec fonction de mise au point pour un éclairage en faisceau entre 10° et 70°.



Livraison avec 3 piles micro AAA/LR03.
Ajouter à la liste

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP
Lampe
LED
Longueur
93.5 mm
Diamètre
28 mm
Durée de combustion
10 h