Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Lampe compacte SLIM LED

  • ERIKS:14055678
  • Fabricant:5708997356128
Image 1
Baladeuse LED avec batterie rechargeable SLIM

Modèle : boîtier en matière plastique, 3 en 1, lampe d'inspection, lampe de travail et lampe de poche. La tête de lampe est orientable à 270°. Le dos de la lampe est muni de crochets escamotables et de deux aimants forts intégrés pour une fixation optimale. Température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré avec batterie Li-Ion 3,8 V/2800 mAh.
Ajouter à la liste

91,25 €/ Unitéhors TVA

110,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP