Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse UNIFORM LED

  • ERIKS:13032097
  • Fabricant:5708997354070
Image 1
Baladeuse LED avec batterie rechargeable UNIFORM

Modèle : boîtier en plastique avec gaine en caoutchouc. Lampe de travail puissante et rechargeable à LED COB pour un éclairage uniforme, avec spot lumineux supérieur. La tête de lampe est orientable à 180°. Le dos de la lampe est muni d'un grand crochet et le pied est muni d'un aimant pour une fixation optimale. Le pied magnétique est orientable. La poignée a un cadre pouvant être utilisé comme trépied. Livraison avec batterie lithium-ion 3,8 V / 3 000 mAh et station de charge 230 VAC.
Ajouter à la liste

100,60 €/ Unitéhors TVA

121,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP