Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse MINIFORM LED 100ml/200ml

  • ERIKS:13634821
  • Fabricant:5708997354049
Image 1
Baladeuse LED rechargeable MINIFORM

Modèle : boîtier particulièrement mince (13 mm), en plastique avec enveloppe en caoutchouc, idéal pour les poches de chemises et de pantalons. Lampe de travail puissante et rechargeable à LED COB pour un éclairage uniforme. La tête de lampe est orientable à 180°. Le dos de la lampe est muni d'un grand crochet et le pied est muni d'un aimant pour une fixation optimale. La poignée a un cadre pouvant être utilisé comme trépied. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/1600 mAh.
Ajouter à la liste

72,45 €/ Unitéhors TVA

87,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP