Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse MAG PRO 60-600 lumens

  • ERIKS:14056094
  • Fabricant:5708997356906
Image 1
Baladeuse LED à pile MAG PRO

Modèle : boîtier en plastique, avec faisceau principal et faisceau ponctuel. La tête de lampe est orientable à 180°. Le dos de la lampe est muni de deux crochets rétractables et de deux aimants, et le pied de la lampe est muni d'un aimant pour une fixation optimale. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/2600 mAh.
Ajouter à la liste

79,70 €/ Unitéhors TVA

96,44 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP