Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse MAG 7 SMD LED

  • ERIKS:13359044
  • Fabricant:5708997354001
Image 1
Baladeuse LED à pile MAG

Modèle : boîtier en plastique, avec faisceau principal et faisceau ponctuel. La tête de lampe est orientable à 180°. Le dos de la lampe est muni de deux crochets rétractables et de deux aimants forts, et le pied de la lampe est muni d'un aimant pour une fixation optimale. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/2200 mAh.
Ajouter à la liste

61,04 €/ Unitéhors TVA

73,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP