Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse LINE LIGHT C+R

  • ERIKS:14055672
  • Fabricant:5708997352434
Image 1
Baladeuse LED LINE LIGHT C+R

Modèle : boîtier particulièrement mince, en plastique, robuste et étanche, avec lumière ponctuelle sur le dessus supplémentaire et batterie intégrée. Intensité lumineuse réglable sur 2 niveaux (50/100 %). Angle de lumière focalisé de 75° pour un éclairage puissant de la zone de travail. Température de travail –10 °C à +40 °C. Livraison avec clip à aimant et crochet permettant la fixation flexible.

Remarque : utilisable pour fonctionnement sur batterie et sur secteur.
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP