Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Baladeuse LINE LIGHT 75cm 96 SMD LED 8W

  • ERIKS:12740594
  • Fabricant:5708997352212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système modulaire pour baladeuses LINE LIGHT

Modèle : lampe à tube particulièrement mince avec boîtier en plastique protégé contre les projections d'eau. Angle de lumière focalisé de 75° pour un éclairage puissant de la zone de travail. Température de travail –10 °C à +40 °C.

Applications : pour répondre aux exigences individuelles d'éclairage dans l'industrie et l'artisanat. Sélection des baladeuses dans les longueurs désirées, de l'alimentation secteur en fonction du nombre de watts nécessaires par lampe ou par faisceau de lampes, câble secteur pour raccorder les différents éléments ainsi que fiche.

Ajouter à la liste

148,45 €/ Unitéhors TVA

179,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SCANGRIP
Lampe
LED
Puissance de lampe
6 W
Longueur
838 mm
Diamètre
25 mm