Modèle : lampe à tube particulièrement mince avec boîtier en plastique protégé contre les projections d'eau. Angle de lumière focalisé de 75° pour un éclairage puissant de la zone de travail. Température de travail –10 °C à +40 °C.
Applications : pour répondre aux exigences individuelles d'éclairage dans l'industrie et l'artisanat. Sélection des baladeuses dans les longueurs désirées, de l'alimentation secteur en fonction du nombre de watts nécessaires par lampe ou par faisceau de lampes, câble secteur pour raccorder les différents éléments ainsi que fiche.
247,91 €/ Unitéhors TVA
299,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150