954,55 €/ Unitéhors TVA
1.155,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3030RL |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Matériau du revêtement du corps | Ebonite |
Matière de la membrane | NR |
Code de matériau membrane | Q |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Longueur totale | 194 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Avec indicateur de position | Oui |