Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80)

  • ERIKS:10053485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

348,08 €/ Unitéhors TVA

421,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAUNDERS
Série
KB
Type
3055
Application
Industrie
Modèle
Chapeau
Convient pour type
KB (passage libre)
Approprié pour
Caoutchouc membrane
Matériau
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre intérieur nominale du robinet
3" (80)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Avec indicateur de position
Oui
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Matériau du volant à main
Fonte