Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65)

  • ERIKS:10053491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

333,20 €/ Unitéhors TVA

403,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAUNDERS
Série
KB
Type
3055
Application
Industrie
Modèle
Chapeau
Convient pour type
KB (passage libre)
Approprié pour
Caoutchouc membrane
Matériau
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre intérieur nominale du robinet
2.1/2" (65)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Avec indicateur de position
Oui
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Matériau du volant à main
Fonte