206,13 €/ Unitéhors TVA
249,42 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAUNDERS |
Série | KB |
Type | 3055 |
Application | Industrie |
Modèle | Chapeau |
Convient pour type | KB (passage libre) |
Approprié pour | Caoutchouc membrane |
Matériau | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 2" (50) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Avec indicateur de position | Oui |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Matériau du volant à main | ABS |