5.644,00 €/ Unitéhors TVA
6.829,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAUNDERS |
Série | ESM |
Type | 3135 |
Transmission | Linéaire |
Destinés à série | A |
Modèle | ESM71 |
Exécution | Membrane |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Norme platine de raccordement | Norme du fabricant |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 6" (150) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Revêtement d'usine standard |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 85 °C |
Raccordement entrée d'air | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |