122,00 €/ Unitéhors TVA
147,62 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122,00 € | - |
10+ | 114,68 € | 6.00% |
25+ | 107,36 € | 12.00% |
50+ | 97,60 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAFLOK |
Type | DBW/SAF |
Type | GMV-GCS-D-AW |
Norme | Federal Mil A-A-59326A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 60.3 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 3.9 mm |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Saflok |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |