Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupleur Cam & Groove SAFLOK C/RK 50 pivotant en acier inoxydable, pivotant, avec douille 50 pour coquilles de serrage, à cames auto-bloquantes

  • ERIKS:11538258
Image 1
Ajouter à la liste

163,50 €/ Unitéhors TVA

197,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163,50 €

-

10+

153,69 €

6.00%

25+

143,88 €

12.00%

50+

130,80 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAFLOK
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur tournant Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi