Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupleur à came et rainure SAFLOK DBW 3/4" RVS/NBR, soudure bout à bout 3/4".

  • ERIKS:12307216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,25 €/ Unitéhors TVA

88,63 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,25 €

-

10+

68,86 €

6.00%

25+

64,46 €

12.00%

50+

58,60 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAFLOK
Type
DBW/SAF
Type
GMV-GCS-D-AW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
26.7 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.9 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Pression maximum de service
16 bar