88,50 €/ Unitéhors TVA
107,09 €TVA incluse
186 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,50 € | - |
10+ | 83,19 € | 6.00% |
25+ | 77,88 € | 12.00% |
50+ | 70,80 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAFLOK |
Type | DBW/SAF |
Type | GMV-GCS-D-AW |
Norme | Federal Mil A-A-59326A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 33.4 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 3.4 mm |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Saflok |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |