Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupleur à came et rainure SAFLOK DBW 1.1/2" RVS/NBR, soudure bout à bout 1.1/2".

  • ERIKS:12307220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,75 €/ Unitéhors TVA

114,65 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,75 €

-

10+

89,07 €

6.00%

25+

83,38 €

12.00%

50+

75,80 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAFLOK
Type
DBW/SAF
Type
GMV-GCS-D-AW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
48.3 mm
Epaisseur de l'embout à souder
3.7 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Pression maximum de service
16 bar