Eriks
SAFETY JOGGER

SAFETY JOGGER Chaussure basse de sécurité X0600 noir protection S3 43

  • ERIKS:23319164
  • Fabricant:5412252596609
Image 1
Description du modèle:
Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S3, embout acier, semelle PU/PU.
Domaines d'utilisation: BTP, Industries.
Précaution et entretien de la chaussure:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.
Ajouter à la liste

33,30 €/ Pairehors TVA

40,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAFETY JOGGER
Série
X0600
Pointure
43
Pointure (UK)
9
Modèle
Chaussure basse
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC