561,39 €/ Unitéhors TVA
679,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAF-FRO |
Modèle | PW8 |
Température max. | 120 °C |
Largeur intérieure | 72 mm |
Hauteur intérieure | 470 mm |
Longueur intérieur | 72 mm |
Poids | 5 kg |
Tension primaire | 230 V |
Puissance | 130 W |