Eriks
SAF-FRO

SAF-FRO Étuves portables pour la conservation des électrodes type WELDRY PW15

  • ERIKS:11899659
  • Fabricant:3278640473646
Image 1
- PW8 et PW15: les étuves portables nécessaires pour la conservation des électrodes sur le lieu du soudage.Ils sont équipées d'un thermostat réglable intégré et sont fournies avec une poignée facilitant la maniabilité.
- MW2, MW4 et MW6: étuves d'ate
Ajouter à la liste

499,66 €/ Unitéhors TVA

604,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAF-FRO
Modèle
PW15
Température max.
120 °C
Largeur intérieure
100 mm
Hauteur intérieure
470 mm
Longueur intérieur
100 mm
Poids
8 kg
Tension primaire
230 V
Puissance
275 W