




2 581,00 €/ Unitéhors TVA
3 123,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAB |
Type | 11098 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Avec élément filtrant | Non |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Bouchon de vidange de fluide | Laiton |
Matériau du commutateur | Fonte ductile (nickelé) |
Matériau la vis de purge | Laiton |
Température maximum de service | 70 °C |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | DN32 |
H1 | 105 mm |
H2 | 140 mm |
H4 | 370 mm |
H5 | 165 mm |
L1 | 190 mm |
L2 | 90 mm |
S | 450 mm |
Poids | 27 kg |