Eriks
SAB

SAB Filtre à panier Type: 11096 Fonte ductile EN-JS1050 PN10 Bride DN65

  • ERIKS:14380460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

703,50 €/ Unitéhors TVA

851,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11096
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Longueur totale
230 mm
Avec élément filtrant
Non
Direction du débit
Horizontal
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Matière du bouchon de purge
Laiton
Matériau la vis de purge
Laiton
DN
DN65
B
125 mm
H1
215 mm
H2
283 mm
H3
387 mm
L
230 mm
L1
160 mm
S
580 mm
Poids
22 kg