8 250,00 €/ Unitéhors TVA
9 982,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAB |
Type | 11096 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1050 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 598 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Direction du débit | Horizontal |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matière du bouchon de purge | Laiton |
Matériau la vis de purge | Laiton |
DN | DN200 |
B | 320 mm |
H1 | 490 mm |
H2 | 695 mm |
H3 | 880 mm |
L | 598 mm |
L1 | 370 mm |
S | 1395 mm |
Poids | 132 kg |