Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11096X Acier inoxydable 8mm DN65 Convient pour type 11096

  • ERIKS:14380289
Image 1
Ajouter à la liste

566,50 €/ Unitéhors TVA

685,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11096X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN65
Matériau
Acier inoxydable