Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11096X Acier inoxydable 8mm DN25 Convient pour type 11096

  • ERIKS:14380259
Image 1
Ajouter à la liste

348,00 €/ Unitéhors TVA

421,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11096X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN25
Matériau
Acier inoxydable