

399,00 €/ Unitéhors TVA
482,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAB |
Type | 11096X |
Perforation du tamis | 60 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN32 - DN40 - DN50 |
Joints | NBR |
Matériau | Acier inoxydable |