

1 776,00 €/ Unitéhors TVA
2 148,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAB |
Type | 11096X |
Perforation du tamis | 60 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN200 |
Joints | NBR |
Matériau | Acier inoxydable |