Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11096X Acier inoxydable 500µm DN32 - DN40 - DN50 Convient pour type 11096

  • ERIKS:14380267
Image 1
Ajouter à la liste

399,00 €/ Unitéhors TVA

482,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11096X
Perforation du tamis
500 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40 - DN50
Matériau
Acier inoxydable