Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11096X Acier inoxydable 2mm DN80 Convient pour type 11096

  • ERIKS:14380301
Image 1
Ajouter à la liste

588,00 €/ Unitéhors TVA

711,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11096X
Perforation du tamis
2 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable