Eriks
S & S

S & S Robinet à soupape Type 197 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 DN15

  • ERIKS:12267663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

566,10 €/ Unitéhors TVA

684,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
S & S
Série
7032
Type
197
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN15
Dimension Connexion
DN15
Norme de raccordement
EN 1092-1
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
3.1 m³/h
Pression de fermeture
27 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
R50
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
50
Pression pilote
10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
Sans
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
1.4571
Matière de l'axe
1.4571
Matière du chapeau
1.4408
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Laiton chromé
Antidéflagrant
Non
Viscosité max.
600 mm²/s
Température du fluide
de -30 jusqu'à 170 °C
Température ambiante
de -30 jusqu'à 60 °C
DN
DN15
Commande
R50
c
1/8" BSP
ØD
62 mm
H
169 mm
L
130 mm
Poids
3.2 kg