693,60 €/ Unitéhors TVA
839,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | S & S |
Série | 7010 |
Type | 211 |
Fonction | Vanne deux voies |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" (40) |
Dimension Connexion | 1.1/2" BSPP (40) |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 120 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 35 m³/h |
Pression de fermeture | 7.9 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | R80 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 80 |
Pression pilote | 3,5 - 10 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4571 |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matière du chapeau | 1.4408 |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | PA |
Antidéflagrant | Non |
Viscosité max. | 600 mm²/s |
Température du fluide | de -30 jusqu'à 135 °C |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 60 °C |