Eriks
S & S

S & S Robinet à soupape à débit libre Type 201 bronze/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN16 2" BSPP

  • ERIKS:10057517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

405,88 €/ Unitéhors TVA

491,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
S & S
Série
7010
Type
201
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
2" (50)
Dimension Connexion
2" BSPP (50)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
40 m³/h
Plage de pression de fermeture
de 2.6 jusqu'à 8 bar
Manœuvre
Pression au-dessus de la soupape
Commande
R50
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
50
Pression pilote
4,5 - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
1.4571
Matière de l'axe
1.4571
Matière du chapeau
CC491K
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Laiton chromé
Antidéflagrant
Non
Viscosité max.
600 mm²/s
Température du fluide
de -30 jusqu'à 170 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 60 °C