1 008,10 €/ Unitéhors TVA
1 219,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | S & S |
Série | 7010 |
Type | 201 |
Fonction | Vanne deux voies |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 2" (50) |
Dimension Connexion | 2" BSPP (50) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 150 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 55 m³/h |
Pression de fermeture | 15 bar |
Manœuvre | Pression au-dessus de la soupape |
Commande | R125 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 125 |
Pression pilote | 3-10 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4571 |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matière du chapeau | CC491K |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Antidéflagrant | Non |
Viscosité max. | 600 mm²/s |
Température du fluide | de -30 jusqu'à 170 °C |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 60 °C |