Modèle : en zinc moulé sous pression. Avec profils de clé pivotants, double panneton.
En forme de croix avec chaîne et mousqueton. Avec quatre pans mâle 6 mm, quatre pans mâle 7–8 mm et 9–10 mm, triangle mâle 7 mm, triangle mâle étagé 8–9 mm et 10–11 mm, double panneton 3–5 mm, demi-lune 6 mm et clé carrée pour vanne de radiateur 5 mm. Livré avec un adaptateur en plastique 1/4".
38,61 €/ Unitéhors TVA
46,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150