Modèle : boîtier en plastique antichoc avec inserts interchangeables en zinc moulé sous pression et porte-embouts 1/4". Avec embout double à fente 7 mm/empreinte cruciforme PH 2, embout double TORX® T 20/T 25, six pans creux 3 mm, quatre pans femelle étagé 6–7–8–9–10 mm, quatre pans mâle 6 ; 7–8 mm, triangle mâle 7 ; 8–9 ; 10 mm et double panneton 3–5 mm.
48,66 €/ Unitéhors TVA
58,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150