Eriks
RX

RX Papier industriel (boîte) cellulose 2-couches RX-P-20 CB 42x33cm 2x120pc/boîte bleu

  • ERIKS:12360048
Image 1
Les qualités sont collées, ce qui augmente considérablement la résistance à l'humidité et l’efficacité à l'absorption. Les rouleaux de cellulose blancs conviennent pour les nettoyage délicats et moyens (moins de peluchage),. Pour l’élimination de la saleté et de la poussière, pour polir du verre et des surfaces lisses, pour nettoyer et sécher des outils et des mains et pour le nettoyage avec le montage final. Le chiffon est renforcé avec RX fibre, grâce à quoi il augmente à une solidité à la déchirure et à une capacité d'absorption.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RX
Série
P-20
Article
RX-P-20 CB
Modèle
Papier industriel cellulose en boîte
Longueur
420 mm
Largeur
330 mm
Emballage
2x120 feuilles/boîte