Eriks
RX

RX Papier de nettoyage Strong RX-P-20 FS 350mx25cm 1000pc

  • ERIKS:12406830
Image 1
RX® CELLULOSE PAPER 2-LAYER RX-P-20- 2-ply paper is significantly stronger than one-layer and better suited for lighter cleaning. - All grades are glued and thus wet strength and highly absorbent. - The white cellulose rolls are excellent for precision work (less fluff). - The blue rollers
Ajouter à la liste

78,62 €/ paquethors TVA

95,13 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RX
Série
P-20
Article
RX-P-20 FS1000
Modèle
Papier industriel cellulose en rouleau
Longueur
350000 mm
Largeur
250 mm
Emballage
1000 feuilles/rouleau