Eriks
RX

RX Papier de nettoyage 3 couces bleu RX-P-30 FSW-T 360mx35.5cm 1000pc

  • ERIKS:12360077
Image 1
Le papier étant collé et ses fibres n’ayant été utilisées qu'une seule fois auprauvant, il convielt idéalement pour les applications les plus exigeantes pour lequelles du papier peut encore être utillisé.
  • Papier en cellulose, 3 couches.    
  • Fabriquéde briques de carton entièrement recylés et transformés en RX Fiber.    
  • De toute la gamme de papiers, cette qualité de papier est celle qui absorbe le plus.
Domaines d'application
Pour nettoyer, éliminer, absorber.
Ajouter à la liste

54,93 €/ Rouleauhors TVA

66,47 €TVA incluse

127 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RX
Série
P-30
Article
RX-P-30 FSW-T
Modèle
Papier industriel cellulose RX Fiber® en rouleau
Longueur
360000 mm
Largeur
355 mm
Emballage
1000 feuilles/rouleau