Eriks
RX

RX Chiffon XS (10x50st/boîte) cellulose/PP RX-N-70-F 38cmx32cm 500pc/boîte blanc

  • ERIKS:12406821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Chiffon nettoyant universel ayant comme base la cellulose. Possède une résistance à l’humidité extraordinaire grâce à l’ajout de polypropylène, ce qui permet d’obtenir un chiffon résistant dans toutes les circonstances et une absorption parfaite de toute sorte de liquides. La combinaison d’un grand volume et d’une quantité élevée de fibres garantit une capacité d’absorption particulièrement rapide.

Domaines d'application
Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.
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
RX
Série
N-70
Article
RX-N-70-F
Modèle
Chiffon cellulose/pp en film
Longueur
380 mm
Largeur
300 mm
Emballage
500 feuilles/film