Eriks
RX

RX Chiffon éponge (8kg/boîte) 100% cotton blanc RX-T-10

  • ERIKS:12406819
Image 1
Chiffons nettoyants de qualité composés de 100 % de coton épais possédant une capacité d’absorption élevée. Les chiffons nettoyants RX sont triés manuellement par qualité. Pendant la découpe, les entailles, nœuds et autres irrégularités sont éliminés et les chiffons sont découpés dans un format pratique. Les chiffons nettoyants RX sont garantis 100 % sans métal. Emballage 8 kg/boîte.

Domaines d'application
Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RX
Série
T-10
Article
RX-T-10
Modèle
Chiffon de nettoyage (100% coton) en boîte
Longueur
400 mm
Largeur
300 mm
Emballage
8 kg/boîte