Eriks
RX

RX Chiffon (18x56st/boîte) cellulose/latex RX-N-40-F 33x31cm 1008pc/boîte blanc

  • ERIKS:12406820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le chiffon nettoyant non-tissé le plus économique et universel. Composé principalement de papier auquel un faible pourcentage de latex a été ajouté, cela lui confère une élasticité exceptionnelle grâce à laquelle le chiffon se déchire moins vite. Absorbe aussi bien les hydrocarbures que les liquides aqueux. Très doux et particulièrement adapté pour le travail mécanique de précision et le nettoyage de surfaces lisses comme le verre, les plaques offset, etc. Résistant aux solvants. Ne se décolore pas.    

Domaines d'application
Le chiffon est très doux et convient parfaitement au travail de fine mécanique et le nettoyage de surfaces lisses telles que le verre, les plaques offset, etc. Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.
Ajouter à la liste

129,48 €/ par boîtehors TVA

156,67 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RX
Série
N-40
Article
RX-N-40-F
Modèle
Chiffon cellulose/latex en film
Longueur
330 mm
Largeur
310 mm
Emballage
1008 chiffons/emballage